Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HALCÖ Drückerpaar LECH - Ansatz 18 mm, schwarz lackiert


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu HALCÖ Drückerpaar LECH - Ansatz 18 mm, schwarz lackiert
Produktbild zu HALCÖ Drückerpaar LECH - Ansatz 18 mm, schwarz lackiert
Symbol zu HALCÖ Drückerpaar LECH - Ansatz 18 mm, schwarz lackiert
LOGO zu HALCÖ Drückerpaar LECH - Ansatz 18 mm, schwarz lackiert
Artikel-Nr.:
     3145-102251269
Hersteller:
     HALCÖ
Herst.-Nr.:
     0101.196.00.0.01.L+R
EAN/GTIN:
     9010203024377
Suchbegriffe:
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
Tuerdrueckerlochteil
Tür-Schnalle
HALCÖ Drückerpaar LECH - Ansatz 18 mm, schwarz lackiert

Hinweis Feuerschutz:
Lt. ÖNORM B3859:2014 für den Einsatz an Feuerschutztüren nach EI230-C tauglich, Freigabe des Türherstellers erforderlich

Weitere Informationen:
Material:
Eisen
Ausführung:
Drückerpaar
Ansatz:
18 mm
Richtung:
-
Marke:
Halcö
Stilrichtung:
rustikal
Oberfläche:
verzinkt schwarz lackiert
Prüfung Feuerschutz:
ÖNORM B3859
Vierkantstift:
8 / 8,5 / 8 lose mm
Modell:
LECH
Rosette/Langschild:
ohne
Farbgruppe:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,88*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 104,52*
€ 124,38
pro Paar
ab 2 Paar
€ 102,95*
€ 122,51
pro Paar
ab 5 Paar
€ 99,14*
€ 117,98
pro Paar
ab 10 Paar
€ 97,89*
€ 116,49
pro Paar
ab 500 Paar
€ 81,88*
€ 97,44
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.