Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Drückergarnitur KALTENBACH PZ92, verzinkt schwarz passiviert


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu Sicherheits-Drückergarnitur KALTENBACH PZ92, verzinkt schwarz passiviert
Produktbild zu Sicherheits-Drückergarnitur KALTENBACH PZ92, verzinkt schwarz passiviert
Skizze zu Sicherheits-Drückergarnitur KALTENBACH PZ92, verzinkt schwarz passiviert
LOGO zu Sicherheits-Drückergarnitur KALTENBACH PZ92, verzinkt schwarz passiviert
Artikel-Nr.:
     3145-102251322
Hersteller:
     HALCÖ
Herst.-Nr.:
     0102.207.00.0.01.KZ-92
EAN/GTIN:
     9010203025374
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
Sicherheits-Drückergarnitur KALTENBACH PZ92, verzinkt schwarz passiviert

Zylinderüberstand 9 - 17 mm

Weitere Informationen:
Lochung:
PZ 92
Türstärke:
115 - 120 mm
Stilrichtung:
rustikal
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Marke:
Halcö
Außenschild:
245 x 50 x 12 mm
Oberfläche:
verzinkt schwarz passiviert
Vierkantstift:
8 x 180 mit Hülse auf 10 mm
Rosette/Langschild:
Langschild
Richtung:
universal
Innenschild:
245 x 50 x 3 mm
Modell:
KALTENBACH
Kernziehschutz:
Ja
Klasse nach EN 1906:
-
Material:
Eisen
Befestigungszubehör:
1 Gewindeschraube M6 x 120 mm u. 2 Gewindeschrauben M8 x 120 mm
Farbgruppe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Farbtrend, Sicherheits-Drückergarnitur, Trendfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,08*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 212,06*
€ 252,35
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 210,72*
€ 250,76
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 207,59*
€ 247,03
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 201,41*
€ 239,68
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 173,08*
€ 205,97
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.