Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARCHESI Langschild LÖFFELFORM/POSTHORN - PZ 88, Messing patiniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MARCHESI Langschild LÖFFELFORM/POSTHORN - PZ 88, Messing patiniert
Produktbild zu MARCHESI Langschild LÖFFELFORM/POSTHORN - PZ 88, Messing patiniert
Symbol zu MARCHESI Langschild LÖFFELFORM/POSTHORN - PZ 88, Messing patiniert
LOGO zu MARCHESI Langschild LÖFFELFORM/POSTHORN - PZ 88, Messing patiniert
Artikel-Nr.:
     3145-102252759
Hersteller:
     Marchesi
Herst.-Nr.:
     3260.310.006.0
EAN/GTIN:
     9002732527597
Suchbegriffe:
Bad-Langschild
Haustür-Langschild
Haustürlangschild
Langschild
MARCHESI Langschild LÖFFELFORM/POSTHORN - PZ 88, Messing patiniert

Hinweis Feuerschutz:
Lt. ÖNORM B3859:2014 für den Einsatz an Feuerschutztüren nach EI230-C tauglich, Freigabe des Türherstellers erforderlich

Weitere Informationen:
Modell:
POSTHORN
Ansatz:
18 mm
Ausführung:
Langschild
Oberfläche:
patiniert/schutzlackiert
Lochung:
PZ 88
Vierkantstift:
ohne mm
Material:
Messing
Marke:
Marchesi
Rosette/Langschild:
Langschild
Prüfung Feuerschutz:
ÖNORM B3859
Farbgruppe:
Gold
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Marchesi
1994.140.006.0
ab € 22,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.