Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARCHESI Drückergarnitur GEHRUNG, WC 90 links, Edelstahl matt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu MARCHESI Drückergarnitur GEHRUNG, WC 90 links, Edelstahl matt
Produktbild zu MARCHESI Drückergarnitur GEHRUNG, WC 90 links, Edelstahl matt
Produktbild zu MARCHESI Drückergarnitur GEHRUNG, WC 90 links, Edelstahl matt
Skizze zu MARCHESI Drückergarnitur GEHRUNG, WC 90 links, Edelstahl matt
Skizze zu MARCHESI Drückergarnitur GEHRUNG, WC 90 links, Edelstahl matt
Skizze zu MARCHESI Drückergarnitur GEHRUNG, WC 90 links, Edelstahl matt
Anwendungsbild zu MARCHESI Drückergarnitur GEHRUNG, WC 90 links, Edelstahl matt
LOGO zu MARCHESI Drückergarnitur GEHRUNG, WC 90 links, Edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     3145-102253011
Hersteller:
     Marchesi
Herst.-Nr.:
     1420-3650-4211 WC/LX
EAN/GTIN:
     9002730019698
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
MARCHESI Drückergarnitur GEHRUNG, WC 90 links, Edelstahl matt

Weitere Informationen:
Oberfläche:
matt
Lochung:
WC 90
Material:
Edelstahl
Modell:
GEHRUNG
Marke:
Marchesi
Befestigungszubehör:
Gewindeschrauben M5
Objekt/Feuerschutz:
Nein
Klasse nach EN 1906:
Nein
Vierkantstift:
8 lose mit A-Hülse auf 8,5 mm | 8 lose mit A-Hülse auf 9 mm
Stilrichtung:
zeitlos;modern;schlicht
Ausführung:
mit Rückholfeder
Rosette/Langschild:
Langschild
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Türstärke:
38 - 45 mm
Richtung:
links
Ausführung 2:
ÖNORM
Farbgruppe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: Gehrung, langschilddrücker, langschildtürbeschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 56,10*
€ 66,76
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 55,85*
€ 66,46
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 53,53*
€ 63,70
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 51,47*
€ 61,25
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 50,97*
€ 60,65
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 42,63*
€ 50,73
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.