Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARCHESI Fenstergriff GEHRUNG, Rastung, 7 x 42 mm, Edelstahl schwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MARCHESI Fenstergriff GEHRUNG, Rastung, 7 x 42 mm, Edelstahl schwarz matt
Produktbild zu MARCHESI Fenstergriff GEHRUNG, Rastung, 7 x 42 mm, Edelstahl schwarz matt
Skizze zu MARCHESI Fenstergriff GEHRUNG, Rastung, 7 x 42 mm, Edelstahl schwarz matt
LOGO zu MARCHESI Fenstergriff GEHRUNG, Rastung, 7 x 42 mm, Edelstahl schwarz matt
Artikel-Nr.:
     3145-102253016
Hersteller:
     Marchesi
Herst.-Nr.:
     1420C-2064C-253
EAN/GTIN:
     9002730395327
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriff schwarz
fenstergriff
marchesi fenstergriff
MARCHESI Fenstergriff GEHRUNG, Rastung, 7 x 42 mm, Edelstahl schwarz matt

  • verdeckt geschraubt


Weitere Informationen:
Modell:
GEHRUNG
Oberfläche:
schwarz matt
Ausführung:
-
Rasterung:
90 °
Marke:
Marchesi
Material:
Edelstahl
Rosette:
31 x 62 x 10 mm
Länge:
130 mm
sperrbar:
Nein
Stütznocken:
ø 10/12 mm
Vierkantstift:
7 x 42 mm
Höhe:
70 mm
Befestigungszubehör:
2 Gewindeschrauben M5 x 40 mm
Sperre:
-
Schrauben:
verdeckt
Weitere Suchbegriffe: Farbtrend, Trendfarbe, Vorführbus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 03 0450 09007 5700
ab € 3,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.