Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARCHESI Drückergarnitur GEHRUNG, WC 90 rechts, Edelstahl schwarz matt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu MARCHESI Drückergarnitur GEHRUNG, WC 90 rechts, Edelstahl schwarz matt
Produktbild zu MARCHESI Drückergarnitur GEHRUNG, WC 90 rechts, Edelstahl schwarz matt
Skizze zu MARCHESI Drückergarnitur GEHRUNG, WC 90 rechts, Edelstahl schwarz matt
Skizze zu MARCHESI Drückergarnitur GEHRUNG, WC 90 rechts, Edelstahl schwarz matt
Skizze zu MARCHESI Drückergarnitur GEHRUNG, WC 90 rechts, Edelstahl schwarz matt
Anwendungsbild zu MARCHESI Drückergarnitur GEHRUNG, WC 90 rechts, Edelstahl schwarz matt
LOGO zu MARCHESI Drückergarnitur GEHRUNG, WC 90 rechts, Edelstahl schwarz matt
Artikel-Nr.:
     3145-102253027
Hersteller:
     Marchesi
Herst.-Nr.:
     1420-3650 -WC RECHTS 9005
EAN/GTIN:
     9002730887938
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
MARCHESI Drückergarnitur GEHRUNG, WC 90 rechts, Edelstahl schwarz matt

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Ausführung:
mit Rückholfeder
Lochung:
WC 90
Richtung:
rechts
Vierkantstift:
8 lose mit A-Hülse auf 8,5 mm
Objekt/Feuerschutz:
Nein
Marke:
Marchesi
Modell:
GEHRUNG
Befestigungszubehör:
Gewindeschrauben M5
Rosette/Langschild:
Langschild
Türstärke:
38 - 45 mm
Stilrichtung:
zeitlos;modern;schlicht
Oberfläche:
schwarz matt
Klasse nach EN 1906:
Nein
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Ausführung 2:
ÖNORM
Farbgruppe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Farbtrend, Gehrung, Trend, Trendfarbe, langschilddrücker, langschildtürbeschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 58,31*
€ 69,39
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 58,14*
€ 69,19
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 55,73*
€ 66,32
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 53,65*
€ 63,84
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 53,16*
€ 63,26
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 44,47*
€ 52,92
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.