Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARCHESI Drückergarnitur SQUARE auf Flachrosette WC, Edelstahl matt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu MARCHESI Drückergarnitur SQUARE auf Flachrosette WC, Edelstahl matt
Produktbild zu MARCHESI Drückergarnitur SQUARE auf Flachrosette WC, Edelstahl matt
Skizze zu MARCHESI Drückergarnitur SQUARE auf Flachrosette WC, Edelstahl matt
LOGO zu MARCHESI Drückergarnitur SQUARE auf Flachrosette WC, Edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     3145-102253084
Hersteller:
     Marchesi
Herst.-Nr.:
     1836M.2145M-2148M-WC 4211B-207
EAN/GTIN:
     9002730957242
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
MARCHESI Drückergarnitur SQUARE auf Flachrosette WC, Edelstahl matt

Weitere Informationen:
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Objekt/Feuerschutz:
Nein
Marke:
Marchesi
Befestigungszubehör:
Gewindeschrauben M4
Rosette:
51,5 x 51,5 x 4 mm
Material:
Edelstahl
Klasse nach EN 1906:
Nein
Ausführung:
mit Hochhaltefeder
Türstärke:
38 - 45 mm
Modell:
SQUARE
Lochung:
WC
Rosette/Langschild:
Rosette
Stilrichtung:
zeitlos;modern;schlicht
Oberfläche:
matt
Stütznocken:
ø 7 x 12 mm
Vierkant:
8 lose mit A-Hülse auf 8,5 / Riegelstift 6 mit A-Hülse auf 7 und 8 mm
Farbgruppe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: Rosettengarnitur, Türgriffgarnitur, türdrücker innentüren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,74*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 89,64*
€ 106,67
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 88,73*
€ 105,59
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 84,64*
€ 100,72
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 83,84*
€ 99,77
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 69,74*
€ 82,99
pro Satz
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Marchesi
1836M-2145M-207
ab € 48,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.