Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drückerlochteil ALT WIEN - Messing poliert schutzlackiert, universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Drückerlochteil ALT WIEN - Messing poliert schutzlackiert, universal
Produktbild zu Drückerlochteil ALT WIEN - Messing poliert schutzlackiert, universal
Symbol zu Drückerlochteil ALT WIEN - Messing poliert schutzlackiert, universal
LOGO zu Drückerlochteil ALT WIEN - Messing poliert schutzlackiert, universal
Artikel-Nr.:
     3145-102253645
Hersteller:
     Marchesi
Herst.-Nr.:
     1232.100.002.0
EAN/GTIN:
     9002732536452
Suchbegriffe:
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
Tuerdrueckerlochteil
Tür-Schnalle
Drückerlochteil ALT WIEN - Messing poliert schutzlackiert, universal

Hinweis Feuerschutz:
Lt. ÖNORM B3859:2014 für den Einsatz an Feuerschutztüren nach EI230-C tauglich, Freigabe des Türherstellers erforderlich

Weitere Informationen:
Ansatz:
16 mm
Modell:
ALT-WIEN
Ausführung:
Drückerlochteil
Prüfung Feuerschutz:
ÖNORM B3859
Richtung:
universal
Lochung:
-
Oberfläche:
poliert
Material:
Messing
Marke:
Marchesi
Vierkantstift:
gerichtet für 8 mm
Rosette/Langschild:
ohne
Farbgruppe:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, drückerlochteil messing, drückerlochteil, türdrücker marchesi, Drücker, Drücker einzeln, Haustürbeschlag, Haustürgriff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.