Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARCHESI Drückergarnitur HARMONIE - auf Rosette WC, 38 - 45, Edelstahl, rot weiß


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu MARCHESI Drückergarnitur HARMONIE - auf Rosette WC, 38 - 45, Edelstahl, rot weiß
Produktbild zu MARCHESI Drückergarnitur HARMONIE - auf Rosette WC, 38 - 45, Edelstahl, rot weiß
Skizze zu MARCHESI Drückergarnitur HARMONIE - auf Rosette WC, 38 - 45, Edelstahl, rot weiß
Anwendungsbild zu MARCHESI Drückergarnitur HARMONIE - auf Rosette WC, 38 - 45, Edelstahl, rot weiß
LOGO zu MARCHESI Drückergarnitur HARMONIE - auf Rosette WC, 38 - 45, Edelstahl, rot weiß
Artikel-Nr.:
     3145-102253739
Hersteller:
     Marchesi
Herst.-Nr.:
     1401-2067-2063-WC 4228
EAN/GTIN:
     9002732537398
Suchbegriffe:
Bad-Drücker
Bad-Rosette
Bad-Türdrücker
Badrosette
MARCHESI Drückergarnitur HARMONIE - auf Rosette WC, 38 - 45, Edelstahl, rot weiß

Weitere Informationen:
Modell:
HARMONIE
Ausführung:
mit Rückholfeder
Marke:
Marchesi
Rosette/Langschild:
Rosette
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
matt
Vierkantstift:
8 lose mit A-Hülse auf 8,5 mm
Klasse nach EN 1906:
3
Befestigungszubehör:
selbstschneidende Gewindeschrauben
Stilrichtung:
Behördenform
Objekt/Feuerschutz:
Nein
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Lochung:
WC (Notöffner rot/weiß)
Türstärke:
38 - 45 mm
Rosette:
ø 52 x 10 mm
Farbgruppe:
Grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 45,10*
€ 53,67
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 44,60*
€ 53,07
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 42,64*
€ 50,74
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 41,21*
€ 49,04
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 40,69*
€ 48,42
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 33,44*
€ 39,79
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.