Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARCHESI Drückergarnitur HARMONIE - auf Rosette WC, 38 - 45, Edelstahl matt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu MARCHESI Drückergarnitur HARMONIE - auf Rosette WC, 38 - 45, Edelstahl matt
Produktbild zu MARCHESI Drückergarnitur HARMONIE - auf Rosette WC, 38 - 45, Edelstahl matt
Skizze zu MARCHESI Drückergarnitur HARMONIE - auf Rosette WC, 38 - 45, Edelstahl matt
Anwendungsbild zu MARCHESI Drückergarnitur HARMONIE - auf Rosette WC, 38 - 45, Edelstahl matt
LOGO zu MARCHESI Drückergarnitur HARMONIE - auf Rosette WC, 38 - 45, Edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     3145-102253742
Hersteller:
     Marchesi
Herst.-Nr.:
     1401.16I.207.M
EAN/GTIN:
     9002732537428
Suchbegriffe:
Bad-Drücker
Bad-Rosette
Bad-Türdrücker
Badrosette
MARCHESI Drückergarnitur HARMONIE - auf Rosette WC, 38 - 45, Edelstahl matt

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Rückholfeder
Lochung:
WC
Modell:
HARMONIE
Rosette/Langschild:
Rosette
Türstärke:
38 - 45 mm
Vierkantstift:
8 lose mit A-Hülse auf 8,5 mm
Klasse nach EN 1906:
3
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Befestigungszubehör:
selbstschneidende Gewindeschrauben
Oberfläche:
matt
Objekt/Feuerschutz:
Nein
Material:
Edelstahl
Marke:
Marchesi
Rosette:
ø 52 x 10 mm
Stilrichtung:
Behördenform
Farbgruppe:
Grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 47,84*
€ 56,93
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 47,15*
€ 56,11
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 45,45*
€ 54,09
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 43,92*
€ 52,26
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 43,28*
€ 51,50
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 35,94*
€ 42,77
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.