Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARCHESI Fenstergriff ELEGANT - sichtbar geschraubt, 7x35, Messing verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MARCHESI Fenstergriff ELEGANT - sichtbar geschraubt, 7x35, Messing verchromt
Produktbild zu MARCHESI Fenstergriff ELEGANT - sichtbar geschraubt, 7x35, Messing verchromt
Skizze zu MARCHESI Fenstergriff ELEGANT - sichtbar geschraubt, 7x35, Messing verchromt
LOGO zu MARCHESI Fenstergriff ELEGANT - sichtbar geschraubt, 7x35, Messing verchromt
Artikel-Nr.:
     3145-102254829
Hersteller:
     Marchesi
Herst.-Nr.:
     4220.20M.008.0
EAN/GTIN:
     9002732548295
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriff
MARCHESI Fenstergriff ELEGANT - sichtbar geschraubt, 7x35, Messing verchromt

  • sichtbar geschraubt


Weitere Informationen:
Länge:
88 mm
Material:
Messing
Modell:
ELEGANT
Rosette:
30 x 62 x 6 mm
Oberfläche:
verchromt
Vierkantstift:
7 x 35 mm
Ausführung:
-
Marke:
Marchesi
sperrbar:
Nein
Rasterung:
- °
Höhe:
50 mm
Stütznocken:
ø 9 mm
Befestigungszubehör:
separat zu bestellen
Sperre:
-
Schrauben:
sichtbar
Weitere Suchbegriffe: Fenstergriffe, Fensterolive, Olive
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,90*
€ 53,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,44*
€ 50,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 03 0450 09007 5700
ab € 3,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.