Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARCHESI Fenstergriff ELEGANT - sichtbar geschraubt, 7x35, Messing verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MARCHESI Fenstergriff ELEGANT - sichtbar geschraubt, 7x35, Messing verchromt
Produktbild zu MARCHESI Fenstergriff ELEGANT - sichtbar geschraubt, 7x35, Messing verchromt
Skizze zu MARCHESI Fenstergriff ELEGANT - sichtbar geschraubt, 7x35, Messing verchromt
LOGO zu MARCHESI Fenstergriff ELEGANT - sichtbar geschraubt, 7x35, Messing verchromt
Artikel-Nr.:
     3145-102254831
Hersteller:
     Marchesi
Herst.-Nr.:
     4221.210.008.0
EAN/GTIN:
     9002732548318
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriff
MARCHESI Fenstergriff ELEGANT - sichtbar geschraubt, 7x35, Messing verchromt

  • sichtbar geschraubt


Weitere Informationen:
Ausführung:
-
Länge:
65 mm
Material:
Messing
Modell:
ELEGANT
Rosette:
23 x 65 x 5 mm
Oberfläche:
verchromt
Vierkantstift:
7 x 35 mm
Marke:
Marchesi
sperrbar:
Nein
Stütznocken:
- mm
Höhe:
40 mm
Rasterung:
- °
Befestigungszubehör:
separat zu bestellen
Sperre:
-
Schrauben:
sichtbar
Weitere Suchbegriffe: Fenstergriffe, Fensterolive, Olive
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 03 0450 09007 5700
ab € 3,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.