Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hausnummer 0 - Höhe 120 mm, Schmiedeeisen schwarz verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Hausnummer 0 - Höhe 120 mm, Schmiedeeisen schwarz verzinkt
Produktbild zu Hausnummer 0 - Höhe 120 mm, Schmiedeeisen schwarz verzinkt
LOGO zu Hausnummer 0 - Höhe 120 mm, Schmiedeeisen schwarz verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-102255300
Hersteller:
     SCHÖSSWENDER
Herst.-Nr.:
     2.903.000
EAN/GTIN:
     4005724084097
Suchbegriffe:
Hausnummer
Hausnummernschild
hausnummernschild
Hausnummer 0 - Höhe 120 mm, Schmiedeeisen schwarz verzinkt

Lieferumfang: Schrauben und Dübel

Weitere Informationen:
Höhe:
120 mm
Material:
Schmiedeeisen
Type:
0
Oberfläche:
schwarz verzinkt
Befestigungsart:
Schrauben
Weitere Suchbegriffe: Hausnummern, Haustürnummer, Nummern, Türschildnummer, Zahl, Zahlen, Ziffern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.