Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hausnummer 5 - Höhe 120 mm, mit 2 Gewindenocken M5, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Hausnummer 5 - Höhe 120 mm, mit 2 Gewindenocken M5, Edelstahl
Produktbild zu Hausnummer 5 - Höhe 120 mm, mit 2 Gewindenocken M5, Edelstahl
Technisches Datenbaltt zu Hausnummer 5 - Höhe 120 mm, mit 2 Gewindenocken M5, Edelstahl
Technisches Datenbaltt zu Hausnummer 5 - Höhe 120 mm, mit 2 Gewindenocken M5, Edelstahl
LOGO zu Hausnummer 5 - Höhe 120 mm, mit 2 Gewindenocken M5, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-102255315
Hersteller:
     SCHÖSSWENDER
Herst.-Nr.:
     2.50.0350
EAN/GTIN:
     4005724405854
Suchbegriffe:
Hausnummer
Hausnummernschild
hausnummer edelstahl 12 cm
hausnummern edelstahl
Hausnummer 5 - Höhe 120 mm, mit 2 Gewindenocken M5, Edelstahl

Lieferumfang: Schrauben und Dübel

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit 2 Gewindenocken M 5
Höhe:
120 mm
Material:
Edelstahl
Type:
5
Oberfläche:
matt
Befestigungsart:
Schrauben
Weitere Suchbegriffe: hausnummer 5, Hausnummern, Metallzahlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.