Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Türtechnik
>
Innentürbeschläge
>
Türknopf
>
Artikel
OGRO Türknopf RENOVI 3548 VOFS,Rosette 30x68x10,gekröpfter Knopf,Edelstahl matt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-102259129
Hersteller:
OGRO Beschlagtechnik
Herst.-Nr.:
90050057183
EAN/GTIN:
4031588383724
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
OGRO Türknopf RENOVI 3548 VOFS,Rosette 30x68x10,gekröpfter Knopf,Edelstahl matt
Weitere Informationen:
Rosette:
30 x 68 x 10 mm
Ausführung:
verdeckt geschraubt, fest stehend, flächenbündig (rückseitig), Kugelkopf gekröpft
Material:
Edelstahl
Modell:
PREMIUM RENOVI 3548 VO FS
Geprüft nach Norm:
EN 1634-1, DIN 18273
Rosette/Langschild:
Rosette
Oberfläche:
matt
Marke:
Ogro
... >
Türknöpfe
>
Türknöpfe
>
Türknopf PREMIUM RENOVI 3548 VO FS
Weitere Suchbegriffe:
Rosettengarnitur
,
Türrosetten
,
Profil-Tuerknopf
,
Türknopf
,
türknopf edelstahl
,
türknopf
,
Ogro
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 78,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,11*
€ 92,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,92*
€ 91,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,80*
€ 86,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,87*
€ 85,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,84*
€ 71,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OGRO Rosette 6679 - BL, 31 x 69 x 9, Blind, Edelstahl matt
OGRO Beschlagtechnik
90055002406
€ 18,28*
Zubehör
OGRO Rosette PREMIUM 6679 - PZ, 31 x 69 x 9 mm, Edelstahl matt
OGRO Beschlagtechnik
90055002314
€ 7,79*
Zubehör
OGRO Wechselstift PR 115 - Vierkant: 8 mm x 120 mm
OGRO Beschlagtechnik
90050052916
€ 8,74*
Zubehör
Wechselstift OGRO 115 4-KT.8x105mm STA M8 OGRO
OGRO+DENI GmbH (ehem. OGRO Beschlagtechnik GmbH)
90050052923
€ 5,52*
Zubehör
Wechselstift OGRO 115 4-KT.8x90mm STA M8 OGRO
OGRO+DENI GmbH (ehem. OGRO Beschlagtechnik GmbH)
90050052915
€ 5,45*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.