Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OGRO Knopfdrückerlochteil PREMIUM 8350 V/6620 - mit Rosette, Edelstahl matt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu OGRO Knopfdrückerlochteil PREMIUM 8350 V/6620 - mit Rosette, Edelstahl matt
Produktbild zu OGRO Knopfdrückerlochteil PREMIUM 8350 V/6620 - mit Rosette, Edelstahl matt
Skizze zu OGRO Knopfdrückerlochteil PREMIUM 8350 V/6620 - mit Rosette, Edelstahl matt
Skizze zu OGRO Knopfdrückerlochteil PREMIUM 8350 V/6620 - mit Rosette, Edelstahl matt
LOGO zu OGRO Knopfdrückerlochteil PREMIUM 8350 V/6620 - mit Rosette, Edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     3145-102259461
Hersteller:
     OGRO Beschlagtechnik
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     4031588180910
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
OGRO Knopfdrückerlochteil PREMIUM 8350 V/6620 - mit Rosette, Edelstahl matt

  • zum Einklipsen in Drückerrosette


Lieferumfang:
  • Knopfdrückerlochteil
  • Drückerrosette


Weitere Informationen:
Vierkantstift:
8 mm
Griff ø:
20 mm
Material:
Edelstahl
Marke:
Ogro
Oberfläche:
matt
Rosette/Langschild:
Rosette
Ausführung:
kugelform gekröpft, drehbar, ohne Hochhaltefeder
Geprüft nach Norm:
-
Klasse nach EN 1906:
-
Lochabstand:
50 mm
Rosette:
31 x 69 x 9 mm
Modell:
Premium 8350 V/6620
Farbgruppe:
Grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,53*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 73,10*
€ 86,99
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 71,85*
€ 85,50
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 68,37*
€ 81,36
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 67,47*
€ 80,29
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 56,53*
€ 67,27
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OGRO Beschlagtechnik
90055002406
ab € 13,88*
Zubehör
OGRO Beschlagtechnik
90055002314
ab € 5,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.