Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO-TRONIC Reedkontakt kombi Öffnungs-/Verschlussüberwachung, Kabel 6m, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO-TRONIC Reedkontakt kombi Öffnungs-/Verschlussüberwachung, Kabel 6m, silber
Produktbild zu MACO-TRONIC Reedkontakt kombi Öffnungs-/Verschlussüberwachung, Kabel 6m, silber
Skizze zu MACO-TRONIC Reedkontakt kombi Öffnungs-/Verschlussüberwachung, Kabel 6m, silber
LOGO zu MACO-TRONIC Reedkontakt kombi Öffnungs-/Verschlussüberwachung, Kabel 6m, silber
LOGO zu MACO-TRONIC Reedkontakt kombi Öffnungs-/Verschlussüberwachung, Kabel 6m, silber
Artikel-Nr.:
     3145-102263716
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     455427
EAN/GTIN:
     9004186743462
Suchbegriffe:
Magnetschalter
Reedkontakt
Reedschalter
Kontaktmelder
MACO-TRONIC Reedkontakt kombi Öffnungs-/Verschlussüberwachung, Kabel 6m, silber

Mit Fremdfeldüberwachung, inkl. Kabel 6 Meter (0,14 mm²).

WICHTIG: Frühester Einschaltpunkt des Reedkontaktes ist, wenn sich die Verschlussrolle mind. 50 % darüber befindet.

Arbeitskontakt:
  • Schließer (geschlossen bei angelentem Magnet) zur Verschluss- bzw.
    Öffnungsüberwachung
  • Öffner (Kontakt öffnet bei Manipulation mit einem Fremdmagneten)
    zur Fremdfeldüberwachung
  • Sabotagelinie

Alarm bei:
  • Öffnung des Fensters / der Fenstertüre
  • Betätigung der Olive
  • gewaltsamem Verschieben eines Schließzapfens
  • Manipulation mit Fremdmagnetfeld
  • Unterbrechen der Sabotagelinie

Achtung: Niemals einen Glühlampen-Durchgangsprüfer verwenden und niemals die technischen Daten des Reedkontaktes überschreiten.

Die Anschlussbelegung muss, durch Ausmessen mit einem handelsüblichen
Digitalmultimeter mit Duchgangsprüfer, in folgender Reihenfolge ermittelt werden:

Ermitteln der Sabotagelinie:
  • Adernpaar hat immer eine Verbindung
  • keine Änderung bei angelegtem Magnet

Schließerkontakt:
  • Adernpaar hat Verbindung bei angelegtem Magnet
  • Wird der Magnet entfernt öffnet der Kontakt

Öffnungskontakt (Fremdfeldkontakt):
  • Adernpaar hat bei nicht angelegtem Magnet Verbindung
  • Wird der Magnet direkt an die Stirnseite der Magnetschalterhülse gelegt, ohne Luftspalt, öffnet die Verbindung


Technische Daten:
  • Arbeitskontakt, Ruhekontakt: A/Schließer, B/Öffner
  • Anschlussart: Standardkabel 2, 4, 6 Meter, LIYY 6 x 0,14 mm²
  • Kontaktbelastung: 10 Watt
  • Schaltspannung: max. 100 V DC
  • Schaltgleichstrom: 0,5 A
  • Temperatur bei festverlegtem Kabel: -25° C bis +75° C
  • Temperatur bei bewegtem Kabel: -5° C bis +50° C
  • Schutzart nach DIN 40050: IP 68
  • VdS Öffnungsüberwachung: G 108015 VdS C
  • VdS Verschlussüberwachung: G 108015 VdS C
  • VdS kombinierte Verschluss- und Öffnungsüberwachung: G 108015 VdS C

Installationshinweis:
Bei der Magnetschaltermontage muss eine Bohrung von mind. 10 mm vorgesehen werden. Den Magnetschalter mit der mitgelieferten Schraube 3 mm befestigen. Die Kabelenden des Magnetschalteres sind zum Anschluss an die Alarmanlage aus dem Blendrahmen herauszuführen, Schleife für Demontage vorsehen.

Nach Beendigung der Montage unbedingt eine Funktionskontrolle durchführen.

Weitere Informationen:
Werksnummer:
455427
Farbe:
silber
System:
MULTI
Verwendung für:
Holz | Kunststoff | Aluminium
Marke:
Maco
Bandseite:
universal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 124,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,82*
€ 148,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,06*
€ 146,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,94*
€ 141,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,32*
€ 127,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,80*
€ 116,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.