Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GU HS Drehgriff DIRIGENT einzeln silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu GU HS Drehgriff DIRIGENT einzeln silber
Produktbild zu GU HS Drehgriff DIRIGENT einzeln silber
Skizze zu GU HS Drehgriff DIRIGENT einzeln silber
LOGO zu GU HS Drehgriff DIRIGENT einzeln silber
Artikel-Nr.:
     3145-102264430
Hersteller:
     GU
Herst.-Nr.:
     6-24619-00-0-1
EAN/GTIN:
     4015596152138
Suchbegriffe:
Hebeschiebebeschläge
hebeschiebebeschläge gu
GU HS Drehgriff DIRIGENT einzeln silber

In Kombination mit GU HS Deckrosette DIRIGENT innen.

Hinweis: Befestigungsschrauben müssen separat bestellt werden.

Lieferumfang:
1 Drehgriff
1 Vierkantstift

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium silber eloxiert
Type:
GU HS Griffe
Vierkant:
10 mm
Türstärke:
56 - 80 mm
Werksnummer:
6-24619-00-0-1
Stiftlänge:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: Hebeschiebetürgriff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,98*
€ 120,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,84*
€ 118,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,82*
€ 114,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,39*
€ 112,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,28*
€ 94,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GU
9-13274-80-0-1
ab € 2,40*
Zubehör
GU
9-29527-00-0-1
ab € 18,24*
Zubehör
GU
6-23243-01-0-1
ab € 66,01*
Zubehör
GU
9-29526-00-0-1 B
ab € 16,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.