Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEWI Aufschraubband B9505.50, rechts, Stahl/Kunststoff hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HEWI Aufschraubband B9505.50, rechts, Stahl/Kunststoff hellgrau
Produktbild zu HEWI Aufschraubband B9505.50, rechts, Stahl/Kunststoff hellgrau
Ausführung HEWI links
Ausführung HEWI rechts
Skizze zu HEWI Aufschraubband B9505.50, rechts, Stahl/Kunststoff hellgrau
Norm-Darstellung
LOGO zu HEWI Aufschraubband B9505.50, rechts, Stahl/Kunststoff hellgrau
Artikel-Nr.:
     3145-102265282
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     B9505.50R 97
EAN/GTIN:
     4014884553640
Suchbegriffe:
Aushebescharnier
Bandscharnier
Scharnierband
Trennwandband
HEWI Aufschraubband B9505.50, rechts, Stahl/Kunststoff hellgrau

Achtung: HEWI bezeichnet diese Aufschraubbänder umgekehrt zu unserer links/rechts-Darstellung:
Band "links" in der Tabelle entspricht also gemäß der Norm-Darstellungsskizze "rechts"

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Stahlblecheinlage
Bandbreite offen:
47 mm
Bandhöhe:
53 mm
Lagerung:
Nylon
Material:
Stahl/Kunststoff hellgrau
Richtung:
rechts
Rollen ø:
20 mm
Tragkraft:
25 kg
Type:
B9505.50
Marke:
Hewi
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
368
€ 6,99*
ab € 14,59*
€ 20,59*
Lager 3145
53
€ 5,90*
ab € 16,36*
€ 22,95*
2 Tage
20
€ 9,50*
ab € 20,19*
€ 27,95*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.