Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEWI Aufschraubband, ungefälzte Türen, DIN rechts Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HEWI Aufschraubband B9505.50, rechts, Stahl/Kunststoff hellgrau
Produktbild zu HEWI Aufschraubband B9505.50, rechts, Stahl/Kunststoff hellgrau
Ausführung HEWI links
Ausführung HEWI rechts
Skizze zu HEWI Aufschraubband B9505.50, rechts, Stahl/Kunststoff hellgrau
Norm-Darstellung
LOGO zu HEWI Aufschraubband B9505.50, rechts, Stahl/Kunststoff hellgrau
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4014884553640
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     B9505.50R 97
EAN/GTIN:
     4014884553640
Suchbegriffe:
4014884553640
HEWI
HEWI Aufschraubband
ungefälzte Türen
4014884553640 Aufschraubbandfür ungefälzte Türen mit einem Gewicht bis zu 40 kg.Aufnahme in Türelement durch Aufschrauben und zum Aufschrauben auf der Holzzarge. Aus Polyamid mit tragenden Stahlgerüst aus verzinktem 3 mm Stahlblech mit Bandrolle, Bauhöhe 54 mm, Bandachse Durchmesser 7 mm, wartungsfreie Polyamidgleitlager. Polyamid-Kappen zur Abdeckung der Einfräsung und der Verschraubung.Ausführung als Band DIN rechts, Länge: 22, Breite: 60, Höhe: 60, Gewicht (Brutto)/kg: 0, 102, Türstärke: , Vierkant: , Entfernung: , Lochung: , Ausf. Nocken: , Richtung: , Notöffnung: , Farbe: Lichtgrau
Weitere Suchbegriffe: DIN rechts Lichtgrau, B9505.50R 97
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6QTZH
368
€ 6,99*
ab € 14,57*
€ 20,51*
2 Tage
69
€ 5,90*
ab € 16,39*
€ 22,88*
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.