Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SFS Anschlagwerkzeug für Kastenfensterband 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SFS Anschlagwerkzeug für Kastenfensterband 13 mm
Produktbild zu SFS Anschlagwerkzeug für Kastenfensterband 13 mm
LOGO zu SFS Anschlagwerkzeug für Kastenfensterband 13 mm
Artikel-Nr.:
     3145-102265405
Hersteller:
     SFS
Herst.-Nr.:
     1327601
EAN/GTIN:
     7613168522036
Suchbegriffe:
Montagehilfe
SFS Anschlagwerkzeug für Kastenfensterband 13 mm

  • zur Montage in der Werkstatt
  • auch für Steckbänder verwendbar


Lieferumfang:
1 Paar Bohrlehren mit Führungshülsen
1 Stufenbohrer mit Stellring
1 Eindrehkopf
1 Richtstift

Weitere Informationen:
Band ø:
13 mm
Ausführung:
für Kastenfensterband
Marke:
SFS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,72*
€ 180,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,68*
€ 178,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,71*
€ 173,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,82*
€ 167,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,32*
€ 144,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SFS
1326824
ab € 13,28*
Zubehör
SFS
1285479
ab € 15,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.