Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SFS Kastenfensterband 13 mm, Stahl glanzverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SFS Kastenfensterband 13 mm, Stahl glanzverzinkt
Produktbild zu SFS Kastenfensterband 13 mm, Stahl glanzverzinkt
Skizze zu SFS Kastenfensterband 13 mm, Stahl glanzverzinkt
LOGO zu SFS Kastenfensterband 13 mm, Stahl glanzverzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-102265496
Hersteller:
     SFS
Herst.-Nr.:
     1326824
EAN/GTIN:
     7613168520452
Suchbegriffe:
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
Türeinbohrband
SFS Kastenfensterband 13 mm, Stahl glanzverzinkt

Hinweis: Oberflächen für den Außenbereich geeignet

Weitere Informationen:
Material:
Stahl glanzverzinkt
Achsabstand:
26,8 mm
Ausführung:
mit 3-Stufengewindebolzen
Bandhöhe:
147 mm
Band ø:
13 mm
Bolzenlänge:
35 mm
Bolzenstärke:
8,2 mm
Kopfform:
Zierkopf hoch
Tragkraft:
24 kg
Marke:
SFS
Weitere Suchbegriffe: sfs einbohrband, einbohrband, Fensterband, Fensterbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SFS
1327601
ab € 121,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.