Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEWI Aufschraubfederband B9505.75, links, Stahl/Kunststoff schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HEWI Aufschraubfederband B9505.75, links, Stahl/Kunststoff schwarz
Produktbild zu HEWI Aufschraubfederband B9505.75, links, Stahl/Kunststoff schwarz
Ausführung HEWI links
Ausführung HEWI rechts
Skizze zu HEWI Aufschraubfederband B9505.75, links, Stahl/Kunststoff schwarz
Norm-Darstellung
LOGO zu HEWI Aufschraubfederband B9505.75, links, Stahl/Kunststoff schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-102266144
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     B9505.75LF 90
EAN/GTIN:
     4014884639917
Suchbegriffe:
Aushebescharnier
Bandscharnier
Federband
Scharnierband
HEWI Aufschraubfederband B9505.75, links, Stahl/Kunststoff schwarz

Achtung: HEWI bezeichnet diese Aufschraubbänder umgekehrt zu unserer links/rechts-Darstellung:
Band "links" in der Tabelle entspricht also gemäß der Norm-Darstellungsskizze "rechts"

Weitere Informationen:
Type:
B9505.75
Lagerung:
Nylon
Rollen ø:
24 mm
Tragkraft:
25 kg
Marke:
Hewi
Bandhöhe:
75 mm
Material:
Stahl/Kunststoff schwarz
Bandbreite offen:
73 mm
Ausführung:
mit Stahlblecheinlage
Richtung:
links
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
861
€ 6,99*
ab € 33,66*
€ 45,30*
Lager 3145
12
€ 5,90*
ab € 37,76*
€ 50,61*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,61*
€ 60,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,25*
€ 56,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,79*
€ 53,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.