| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4014884639917 Herst.-Nr.: B9505.75LF 90 EAN/GTIN: 4014884639917 |
| |
|
| | |
| 4014884639917 Aufschraubbandfür ungefälzte Türen (Trennwand-Türen), mit einem Gewicht bis zu 25 kg.Aufnahme in Türelement durch Aufschrauben und zum Aufschrauben auf der Holzzarge. Aus Polyamid mit tragenden Stahlgerüst aus verzinktem 3 mm Stahlblech mit Bandrolle, Bauhöhe 76 mm, Bandachse Durchmesser 12 mm, wartungsfreie Polyamidgleitlager. Polyamid-Kappen zur Abdeckung der Einfräsung und der Verschraubung.Ausführung als Federband DIN links, Länge: 25, Breite: 80, Höhe: 85, Gewicht (Brutto)/kg: 0, 224, Türstärke: , Vierkant: , Entfernung: , Lochung: , Ausf. Nocken: , Richtung: , Notöffnung: , Farbe: Tiefschwarz |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 33,67* | € 45,33* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 37,85* | € 50,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|