Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langbänder ohne Kegel gerade, 400 mm, Schmiedeeisen verzinkt geschwärzt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Langbänder ohne Kegel gerade, 400 mm, Schmiedeeisen verzinkt geschwärzt
Produktbild zu Langbänder ohne Kegel gerade, 400 mm, Schmiedeeisen verzinkt geschwärzt
Skizze zu Langbänder ohne Kegel gerade, 400 mm, Schmiedeeisen verzinkt geschwärzt
LOGO zu Langbänder ohne Kegel gerade, 400 mm, Schmiedeeisen verzinkt geschwärzt
Artikel-Nr.:
     3145-102267520
Hersteller:
     SCHÖSSWENDER
Herst.-Nr.:
     2.10.0010
EAN/GTIN:
     9002730552775
Suchbegriffe:
Ladenband
ladenband 400x40mm
ladenband feuerverzinkt
ladenband
Langbänder ohne Kegel gerade, 400 mm, Schmiedeeisen verzinkt geschwärzt

Vierkantlochung 11 x 11 mm ( für Torbandschrauben M10 )
Rundlochung 9 mm

Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Höhe:
40 mm
Kegeldorn ø:
16 mm
Länge:
400 mm
Material:
Schmiedeeisen verzinkt geschwärzt
Materialstärke:
6 mm
Marke:
Schösswender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,31*
€ 61,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,92*
€ 60,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHÖSSWENDER
2.10.0050
ab € 36,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.