Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattenkegel, Kegeldorn ø 16 mm, Schmiedeeisen verzinkt geschwärzt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Plattenkegel, Kegeldorn ø 16 mm, Schmiedeeisen verzinkt geschwärzt
Produktbild zu Plattenkegel, Kegeldorn ø 16 mm, Schmiedeeisen verzinkt geschwärzt
LOGO zu Plattenkegel, Kegeldorn ø 16 mm, Schmiedeeisen verzinkt geschwärzt
Artikel-Nr.:
     3145-102267526
Hersteller:
     SCHÖSSWENDER
Herst.-Nr.:
     2.10.0050
EAN/GTIN:
     9002730552812
Suchbegriffe:
Aufschraub-Haken
Aufschraub-Kloben
Aufschraubhaken
Aufschraubkloben
Plattenkegel, Kegeldorn ø 16 mm, Schmiedeeisen verzinkt geschwärzt

Weitere Informationen:
Kegeldorn ø:
16 mm
Material:
Schmiedeeisen verzinkt geschwärzt
Plattengröße:
152 x 46 x 6 mm
Wandabstand bis:
Mitte Kegel 36 mm
Marke:
Schösswender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,94*
€ 58,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,89*
€ 54,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHÖSSWENDER
2.10.0040
ab € 52,88*
Zubehör
SCHÖSSWENDER
2.10.0010
ab € 37,75*
Zubehör
SCHÖSSWENDER
2.10.0020
ab € 44,00*
Zubehör
SCHÖSSWENDER
2.10.0030
ab € 46,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.