Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innentürkantriegel 255 mm, Radius 8, Stahl silberfärbig (57915)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Innentürkantriegel 255 mm, Radius 8, Stahl silberfärbig (57915)
Produktbild zu Innentürkantriegel 255 mm, Radius 8, Stahl silberfärbig (57915)
Skizze zu Innentürkantriegel 255 mm, Radius 8, Stahl silberfärbig (57915)
LOGO zu Innentürkantriegel 255 mm, Radius 8, Stahl silberfärbig (57915)
Artikel-Nr.:
     3145-102268325
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     57915
EAN/GTIN:
     9004186455273
Suchbegriffe:
Kantriegel
Rohrkantriegel
Türkantriegel
maco kantriegel
Innentürkantriegel 255 mm, Radius 8, Stahl silberfärbig (57915)

Hinweis:
Kombination mit Einbohrbuchsen, Riegelschließteilen und Ansteckenden aus dem MACO-Drehkipp-Programm.

Lieferumfang:
ohne Schließblech

Weitere Informationen:
Ausführung:
Einlassgehäuse m. Klapphebel Radius 8
Breite:
18 mm
Hub:
18 mm
Länge:
255 mm
Material:
Stahl silberfärbig
Riegelquerschnitt:
8 x 3 mm
Tiefe:
9 mm
Marke:
Maco
Weitere Suchbegriffe: kantriegel, Klappriegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maco
43718
ab € 0,3562*
Zubehör
Maco
55112
ab € 2,099*
Zubehör
Maco
23883
ab € 2,069*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.