Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Türtechnik
>
Türschlösser
>
Einsteckschloss
>
Feuerschutztür-Einsteckschloss
>
Artikel
GU MFV-Schloss Secury Automatic FH, DM 65,Stulp 1750 x 20 x 2,5mm rund, silber
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-102271638
Hersteller:
G-U
Herst.-Nr.:
6-37509-95-0-1
EAN/GTIN:
4015596385819
Suchbegriffe:
Feuerschutztür-Einsteckschloss
Feuerschutztürschloss
Stahltür-Einsteckschloss
Stahltürschloss
GU MFV-Schloss Secury Automatic FH, DM 65,Stulp 1750 x 20 x 2,5mm rund, silber
automatische Verriegelung:
für die Tür, die sich selbst verriegelt
einfach Tür zuziehen, automatisch, ohne abzuschließen, tritt die Verriegelung mit 20 mm in Kraft
Entriegelung:
von außen durch Schlüsselumdrehung
von innen durch Türdrücker-Betätigung
optional mit A-Öffner ausrüstbar
Hinweis:
Mehrfachverriegelung gerichtet für Wechselgarnitur.
Für den Einsatz an Feuerschutztüren tauglich.
Freigabe durch den Türblatthersteller erforderlich entspricht ÖNORM B3858
Für ein linkes Schloss wird eine linke Schließleiste benötigt und für ein rechtes Schloss wird eine rechte Schließleiste benötigt!
Weitere Informationen:
Kastenbreite:
83 mm
Nuss:
9 mm
Stulp (L x B x S):
1750 x 20 x 2,5 mm
Ausführung:
Fallenriegel bei Maß A 730/ Maß B 760 mm, Drückerhöhe variabel
Verriegelung:
2 Automatik-Fallenriegel
Dornmaß:
65 mm
Stulpmaterial:
Stahl silber verzinkt
Type:
SECURY Automatic
Entfernung:
PZ 88 mm
Stulpausführung:
rund
Feuerhemmend:
J
Marke:
GU
... >
GU Mehrfachverriegelungsschlösser
>
Mehrfachverriegelungsschlösser
>
Mehrfachverriegelungsschloss SECURY Automatic ÖNOR
Weitere Suchbegriffe:
MFV-Schloss
,
Mehrfachverriegelungsschloss
,
stahltürschloss dornmaß 65 mm
,
feuerschutztür einsteckschloss
,
mehrfachverriegelungsschloss g-u
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 254,25*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,64*
€ 370,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,69*
€ 368,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,25*
€ 351,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,55*
€ 339,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,25*
€ 302,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
A-Öffner elektrisches Öffnen der Tür f. BKS MFV VdS A BKS
BKS
K-18153-01-0-0
ab € 123,92*
Zubehör
GU GRETSCH-UNITAS Ansatzstulp oben L=405mm Stulp 20mm gerundet unten
Gretsch-Unitas
9-48687-46-0-1
ab € 6,82*
Zubehör
GU GRETSCH-UNITAS Ansatzstulp unten L=130mm Stulp 20mm gerundet oben
Gretsch-Unitas
9-48686-46-0-1
ab € 4,84*
Zubehör
Notstrompufferung für GU Anbauset A-Öffner 5490 0303
GU
B 5490 0303
ab € 175,28*
Zubehör
Schließleiste Secury Automatic MR2,Stulp 1750mm, Nutlage 13 links, verzinkt
G-U
6-40040-AF-L-1
ab € 99,17*
Zubehör
Schließleiste Secury Automatic MR2,Stulp 1750mm, Nutlage 13 rechts, verzinkt
G-U
6-40040-AF-R-1
ab € 99,10*
Zubehör
SECURY Anbauset A-Öffner Servo
GU
K-19020-01-0-0
ab € 389,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen