Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussstulp/Stulpverlängerung oben für Secury MFV, 405 x 16 mm,silberfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussstulp für oben 405 mm, eckig
Anschlussstulp für oben 405 mm, eckig
LOGO zu Anschlussstulp/Stulpverlängerung oben für Secury MFV, 405 x 16 mm,silberfarbig
Artikel-Nr.:
     3145-102271665
Hersteller:
     G-U
Herst.-Nr.:
     9-48687-01-0-1
EAN/GTIN:
     4015596182586
Suchbegriffe:
MFV-Schloss
Mehrfachverriegelungsschloss
Stulpflügelgetriebe
mfv schloss
Anschlussstulp/Stulpverlängerung oben für Secury MFV, 405 x 16 mm,silberfarbig

Weitere Informationen:
Stulpausführung:
Stulpende eckig
Material:
Stahl verzinkt silberfärbig
Ausführung:
Anschlussstulp für oben
Verwendung für:
Mehrfachverriegelungen SECURY Automatic an Holz-, Kunststoff- und Metalltüren
Stulp (L x B x S):
405 x 16 x 2,5 mm
Marke:
GU
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
12
€ 8,50*
ab € 9,99*
€ 14,15*
3 Tage
12
€ 5,49*
ab € 9,50*
€ 14,16*
Lager 3145
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,22*
€ 19,94*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.