Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drückerhalbgt. HARMONY - innen, LS PZ92, TS - 90 mm, ohne Kzs., silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Drückerhalbgt. HARMONY - innen, LS PZ92, TS - 90 mm, ohne Kzs., silber
Produktbild zu Drückerhalbgt. HARMONY - innen, LS PZ92, TS - 90 mm, ohne Kzs., silber
Skizze zu Drückerhalbgt. HARMONY - innen, LS PZ92, TS - 90 mm, ohne Kzs., silber
LOGO zu Drückerhalbgt. HARMONY - innen, LS PZ92, TS - 90 mm, ohne Kzs., silber
Artikel-Nr.:
     3145-102271730
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     101180
EAN/GTIN:
     9004186597331
Suchbegriffe:
Balkontürbeschläge
Balkontürgriff
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Drückerhalbgt. HARMONY - innen, LS PZ92, TS - 90 mm, ohne Kzs., silber

  • für Nebeneingangstüren, Terrassen- oder Balkontüren
  • auch bei schmalen Türprofilen einsetzbar


Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Marke:
Maco
Modell:
Harmony
Rosette/Langschild:
Langschild
Werksnummer:
101180
Türstärke:
- 90 mm
Oberfläche:
silber eloxiert
Vierkantstift:
gerichtet für 8 mm
Stütznocken:
ø 10 mm
Lochung:
PZ
Höhe:
51 mm
Befestigungszubehör:
2 Gewindeschrauben M5
Gewindeansatz:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.