Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WSS Schließblech flach, 270 x 24 x 3 mm, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WSS Schließblech flach, 270 x 24 x 3 mm, Edelstahl
Produktbild zu WSS Schließblech flach, 270 x 24 x 3 mm, Edelstahl
Skizze zu WSS Schließblech flach, 270 x 24 x 3 mm, Edelstahl
Symbol zu WSS Schließblech flach, 270 x 24 x 3 mm, Edelstahl
Symbol zu WSS Schließblech flach, 270 x 24 x 3 mm, Edelstahl
LOGO zu WSS Schließblech flach, 270 x 24 x 3 mm, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-102274126
Hersteller:
     WSS
Herst.-Nr.:
     14.340.2400.426
EAN/GTIN:
     9002730807592
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
WSS Schließblech flach, 270 x 24 x 3 mm, Edelstahl

links und rechts verwendbar

Weitere Informationen:
Breite:
24 mm
Material:
Edelstahl
Länge:
270 mm
Marke:
WSS
Stärke:
3 mm
Geprüft nach Norm:
EN 179, EN 1125
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSS
01.718.2000.565
ab € 0,74*
Zubehör
WSS
01.718.1000.565
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.