Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschließblech IW rund, links, 25x32x250x2 mm, Edelstahl (32435-04)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Winkelschließblech IW rund, links, 25x32x250x2 mm, Edelstahl (32435-04)
Produktbild zu Winkelschließblech IW rund, links, 25x32x250x2 mm, Edelstahl (32435-04)
Abbildung links
LOGO zu Winkelschließblech IW rund, links, 25x32x250x2 mm, Edelstahl (32435-04)
Artikel-Nr.:
     3145-102275289
Hersteller:
     effeff
Herst.-Nr.:
     -------32435-04
EAN/GTIN:
     4042203004245
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
Winkelschließblech IW rund, links, 25x32x250x2 mm, Edelstahl (32435-04)

Achtung: die Abdeckung des Türöffners muss vor der Montage an Winkelstulpen entfernt werden.
Radius: 10 mm
Bei Kombination mit Türöffnern der Modellserie 118 bitte Austauschschrauben verwenden!

Weitere Informationen:
Ausführung:
Winkelschließblech IW rund
Blindlappenbreite:
32 mm
Lappenbreite:
25 mm
Lappenhöhe:
250 mm
Material:
Edelstahl
Materialstärke:
2 mm
Richtung:
links
Type:
IW rund
Verwendung:
Standard (FaFix)
Werksnummer:
-------32435-04
Marke:
EffEff
Weitere Suchbegriffe: Winkelschliessblech, assa abloy schließbleche, lappenschließblech, FAFIX, IW, Winkelschließblech
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 10,00*
€ 13,32*
1 Tag
11
1
€ 5,45*
ab € 10,06*
€ 13,38*
1
€ 5,46*
ab € 10,49*
€ 13,91*
1 Tag
11
6
Frei Haus
ab € 10,14*
€ 14,25*
Lager 3145
6
1
€ 5,90*
ab € 15,90*
€ 20,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
effeff
2.0401-01943500
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.