Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Türtechnik
>
Tür-Verschlusssystem
>
Türöffner
>
Artikel
Türöffner 148WE FaFix,wassergeschützt, 10 - 24 V, m. Entriegelung, o. Schließbl.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-102275361
Hersteller:
effeff
Herst.-Nr.:
148WE-------A71
EAN/GTIN:
4042203634596
Suchbegriffe:
Riegelschaltkontakt
Automatische Türöffner
Elektrischertüröffner
Türöffner
Türöffner 148WE FaFix,wassergeschützt, 10 - 24 V, m. Entriegelung, o. Schließbl.
für Anwendungen im Freien
Schutzart IP 54
mit bipolarer Schutzdiode
mit Anschusskabel 300 mm am Türöffner fix vergossen
Radiusfalle FaFix 3 mm verstellbar
Universalspannung 10-24V AC/DC dauerbetriebsfest 11-13 V DC
mit Wechselarretierung*
*Wechselarretierung: nach einem kurzen Stromimpuls entriegelt der Türöffner und bleibt solange mechanisch entriegelt, bis die Türe einmal aufgedrückt wird. Diese Art der Arretierungsfunktion aktiviert sich nach jedem Stromimpuls, unabhängig davon, ob die Türe offen steht oder zu ist.
Weitere Informationen:
Type:
148WE
Brandschutztauglich:
nein
Richtung:
universal
Kontaktart:
Momentkontakt
Kastentiefe:
25,5 mm
Kastenausführung:
symmetrisch
Kastenhöhe:
66 mm
Kastenbreite:
17,5 mm
Nennspannung:
10 - 24 V
Rückmeldung:
nein
Arretierung:
ja
Ausführung:
mech. Entriegelung
Marke:
EffEff
Komponente:
Türöffner
... >
EffEff Elektrotüröffner
>
Türöffner
>
Türöffner Serie 148W FaFix wassergeschützt
Weitere Suchbegriffe:
automatische türöffner effeff 24v
,
riegelschaltkontakt effeff
,
riegelschaltkontakt
,
Türöffner Assa Abloy
,
Türöffner Eff Eff
,
elektrischer Türöffner Außenbereich
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4981
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 55,34*
€ 71,71*
Lager 4147
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 57,56*
€ 74,59*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 56,32*
€ 74,83*
Lager 6232
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 58,69*
€ 76,01*
Lager 3145
1 Tag
36
Frei Haus
ab € 81,59*
€ 104,17*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,17*
€ 123,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,07*
€ 121,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,75*
€ 116,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,13*
€ 114,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,59*
€ 97,09
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3145
Versand:
Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flachschließbl.021 STA verz.ktg.B.25xL.250mm DIN L/R ASSA ABLOY
ASSA ABLOY
-------02140-01
ab € 3,50*
Zubehör
Flachschließbl.021 VA ma ktg.B.25xL.250mm DIN L/R ASSA ABLOY
ASSA ABLOY
02135-01
ab € 5,00*
Zubehör
Flachschließbl.096 STA verz.ktg.B.24xL.130mm DIN L/R ASSA ABLOY
ASSA ABLOY
-------09640-01
ab € 2,76*
Zubehör
Flachschließbl.096 VA ma ktg.B.24xL.130mm DIN L/R ASSA ABLOY
ASSA ABLOY
-------09635-01
ab € 3,88*
Zubehör
Flachschließbl.338 VA ma ktg.B.24xL.250mm DIN L/R ASSA ABLOY
ASSA ABLOY
-------33835-01
ab € 5,24*
Zubehör
Montagehäuse Zubehör 1060
effeff
1060---------00
ab € 32,36*
Zubehör
Schließblech -------06601-04
effeff
-------06601-04
ab € 3,89*
Zubehör
Schließblech -------06601-05
effeff
-------06601-05
ab € 3,88*
Zubehör
Schließblech -------06635-04
effeff
-------06635-04
ab € 9,93*
Zubehör
Schließblech -------06635-05
effeff
-------06635-05
ab € 10,07*
Zubehör
Winkelschließbl.324 S.3mm STA geschliffen verz.DIN L ASSA ABLOY
ASSA ABLOY
-------32440-04
ab € 4,06*
Zubehör
Winkelschließbl.324 S.3mm STA geschliffen verz.DIN R ASSA ABLOY
ASSA ABLOY
-------32440-05
ab € 4,14*
Zubehör
Winkelschließbl.IW 324 R-10 EST VA rd.DIN L ASSA ABLOY
ASSA ABLOY
32435-04
ab € 9,90*
Zubehör
Winkelschließbl.IW 324 R-10 EST VA rd.DIN R ASSA ABLOY
ASSA ABLOY
32435-05
ab € 9,94*
Zubehör
Winkelschließblech IW eckig, links, 25x32x250x2 mm, Stahl verzinkt (--06640-04)
effeff
-------06640-04
ab € 4,85*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen