Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fallenschloss 807-10 einstellbar, Stulp eckig, 24 x 110 x 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Fallenschloss 807-10 einstellbar, Stulp eckig, 24 x 110 x 3 mm
Produktbild zu Fallenschloss 807-10 einstellbar, Stulp eckig, 24 x 110 x 3 mm
Skizze zu Fallenschloss 807-10 einstellbar, Stulp eckig, 24 x 110 x 3 mm
Symbol zu Fallenschloss 807-10 einstellbar, Stulp eckig, 24 x 110 x 3 mm
LOGO zu Fallenschloss 807-10 einstellbar, Stulp eckig, 24 x 110 x 3 mm
Artikel-Nr.:
     3145-102275419
Hersteller:
     effeff
Herst.-Nr.:
     807-10-------00
EAN/GTIN:
     4042203164598
Suchbegriffe:
Fallen-Einsteckschloss
Fallenschloss
Fluchttürsystem
fallenschloß
Fallenschloss 807-10 einstellbar, Stulp eckig, 24 x 110 x 3 mm

Speziell für Türöffner mit Rückmeldung geeignet. Die Falle ist von 11,5 - 17 mm vorstehend justierbar, d. h. der Schieber des Rückmeldekontaktes wird vollständig betätigt. Aufgrund der stabilen Bauart ist auch die Kombination mit Sicherheitstüröffnern möglich.
  • integrierte Geräuschdämmung des Fallenanschlags
  • Verstellung von vorne ( Stellschraube in der Falle, Torx 8 Justierschraube)
  • zur Kombination mit Fluchttüröffner 332




Hinweis: Nur für Falztiefen ab 26 mm verwendbar.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Stulp 24 x 110 x 3 mm, Edelstahl
Type:
807-10 einstellbar
Stulpausführung:
eckig
Marke:
EffEff
Komponente:
Fallenschloss
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 29,92*
€ 38,38*
1
€ 5,00*
ab € 30,04*
€ 38,57*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 30,95*
€ 39,58*
1
€ 3,90*
ab € 31,06*
€ 39,72*
Lager 3145
41
1
€ 5,90*
ab € 45,64*
€ 58,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,28*
€ 69,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,73*
€ 68,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,58*
€ 64,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,47*
€ 61,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,98*
€ 59,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,64*
€ 54,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
effeff
332.238-----E91
ab € 310,84*
Zubehör
effeff
332.238-----F91
ab € 308,03*
Zubehör
effeff
332.80------F91
ab € 305,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.