Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türöffner 11805 FaFix 10-24V AC/DC ohne Schließblech


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Türöffner 11805 FaFix 10-24V AC/DC ohne Schließblech
Produktbild zu Türöffner 11805 FaFix 10-24V AC/DC ohne Schließblech
118/128 Basisversion
LOGO zu Türöffner 11805 FaFix 10-24V AC/DC ohne Schließblech
Artikel-Nr.:
     3145-102275528
Hersteller:
     effeff
Herst.-Nr.:
     11805-------A71
EAN/GTIN:
     4042203341289
Suchbegriffe:
Riegelschaltkontakt
Automatische Türöffner
Elektrischertüröffner
Türöffner
Türöffner 11805 FaFix 10-24V AC/DC ohne Schließblech

  • auch für Normstahlzargen geeignet
  • Radiusfalle FaFix 3 mm verstellbar
  • Universalspannung 10-24V bzw. 6-12V AC/DC dauerbetriebsfest 11-13 V DC
  • Dauertest 250.000 Zyklen
  • Aufbruchfestigkeit 3750 N
  • symmetrische Bauform, daher links/rechts und waagerecht einsetzbar


Weitere Informationen:
Type:
11805
Brandschutztauglich:
nein
Richtung:
universal
Kastenbreite:
16 mm
Kastenhöhe:
66 mm
Arretierung:
nein
Kastenausführung:
symmetrisch
Kastentiefe:
25,5 mm
Nennspannung:
10 - 24 V
Rückmeldung:
nein
Kontaktart:
Moment- u. Dauerkontakt
Ausführung:
Diode bipolar
Marke:
EffEff
Komponente:
Türöffner
Weitere Suchbegriffe: riegelschaltkontakt effeff, riegelschaltkontakt, Türöffner Assa Abloy, Türöffner Eff Eff
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 34,32*
€ 45,44*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 34,68*
€ 45,88*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,71*
€ 47,26*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 37,15*
€ 48,83*
Lager 3145
29
€ 5,90*
ab € 52,86*
€ 68,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,76*
€ 81,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,25*
€ 81,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,07*
€ 76,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,73*
€ 74,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,81*
€ 72,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,86*
€ 62,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSA ABLOY
-------02140-01
ab € 3,65*
Zubehör
ASSA ABLOY
02135-01
ab € 5,21*
Zubehör
ASSA ABLOY
-------09640-01
ab € 2,95*
Zubehör
ASSA ABLOY
-------09635-01
ab € 4,10*
Zubehör
ASSA ABLOY
-------33835-01
ab € 5,57*
Zubehör
effeff
-------06601-04
ab € 4,08*
Zubehör
effeff
-------06601-05
ab € 4,07*
Zubehör
effeff
-------06635-04
ab € 10,30*
Zubehör
effeff
-------06635-05
ab € 10,28*
Zubehör
ASSA ABLOY
-------32440-04
ab € 4,27*
Zubehör
ASSA ABLOY
-------32440-05
ab € 4,40*
Zubehör
ASSA ABLOY
32435-04
ab € 9,91*
Zubehör
ASSA ABLOY
32435-05
ab € 9,97*
Zubehör
effeff
-------06640-04
ab € 4,88*
Zubehör
effeff
-------06640-05
ab € 4,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.