| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3145-102275969 Herst.-Nr.: 57608 EAN/GTIN: 4003318371806 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ABUS Fenster-Zusatzsicherung FO400 gleichsperrend weißUniverselles Zusatzschloss für nach innen öffnende Fenster. Es lässt sich wie ein herkömmlicher Fenstergriff bedienen und fungiert als Einbruchschutz und Kindersicherung. Die Montage erfolgt auf dem Fensterflügel. Fenstergriff sperrbar mittels Druckzylinder. Inkl. 2 Schlüssel. Produktmerkmale:- VdS- und DIN- anerkannt
- verkrallender Stahlriegel, verstellbar
- bietet Schutz gegen Aufhebeln (gängigste Einbruchmethode)
- über 1 Tonne Druckwiderstand
- variable Dornmaßverstellung
- universell DIN links / rechts verwendbar
- geeignet für Fenster aus Holz, Kunststoff und Aluminium
Lieferumfang:1 Fenstergriff mit Druckzylinder 2 Schlüssel 1 Schlosskasten mit Gegenstück Montagematerial Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Marke: | Abus | sperrbar: | Ja | Sperre: | gleichsperrend | Oberfläche: | weiß | Modell: | FO400 | Dornmaß: | 30 - 37 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 81,23* | € 104,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 26 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 93,44* | € 118,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3145 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 108,76* | € 137,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3145 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3145 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3145 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|