Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drückerlochteil D 310 - auf Rosette, VK: 9 mm, FS, Edelstahl matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Drückerlochteil D 310 - auf Rosette, VK: 9 mm, FS, Edelstahl matt
Produktbild zu Drückerlochteil D 310 - auf Rosette, VK: 9 mm, FS, Edelstahl matt
Skizze zu Drückerlochteil D 310 - auf Rosette, VK: 9 mm, FS, Edelstahl matt
Symbol zu Drückerlochteil D 310 - auf Rosette, VK: 9 mm, FS, Edelstahl matt
LOGO zu Drückerlochteil D 310 - auf Rosette, VK: 9 mm, FS, Edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     3145-102277153
Hersteller:
     ECO
Herst.-Nr.:
     101804404600019
EAN/GTIN:
     9002730566444
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
Drückerlochteil D 310 - auf Rosette, VK: 9 mm, FS, Edelstahl matt

  • fest drehbar mit Rückholfedermechanismus auf Ovalrosette montiert
  • Drückerführung aus einem wartungsfreien Gleitlager aus selbstschmierenden Kunststoff


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Klasse nach EN 1906:
4
Modell:
D-310 FS
Geprüft nach Norm:
EN 1906, DIN 18273
Oberfläche:
matt
Marke:
Eco
Vierkantstift:
9 mm
Ausführung:
verdeckt geschraubt, Unterkonstruktion: Stahl
Rosette/Langschild:
Rosette
Rosette:
33 x 70 x 13 mm
Farbgruppe:
Grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,76*
€ 58,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,40*
€ 55,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.