Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drückerlochteil D 410 - auf Rosette, VK: 9 mm, FS, Alu silber eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Drückerlochteil D 410 - auf Rosette, VK: 9 mm, FS, Alu silber eloxiert
Produktbild zu Drückerlochteil D 410 - auf Rosette, VK: 9 mm, FS, Alu silber eloxiert
Skizze zu Drückerlochteil D 410 - auf Rosette, VK: 9 mm, FS, Alu silber eloxiert
Symbol zu Drückerlochteil D 410 - auf Rosette, VK: 9 mm, FS, Alu silber eloxiert
Symbol zu Drückerlochteil D 410 - auf Rosette, VK: 9 mm, FS, Alu silber eloxiert
Symbol zu Drückerlochteil D 410 - auf Rosette, VK: 9 mm, FS, Alu silber eloxiert
LOGO zu Drückerlochteil D 410 - auf Rosette, VK: 9 mm, FS, Alu silber eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-102277159
Hersteller:
     ECO
Herst.-Nr.:
     101784603000019
EAN/GTIN:
     9002730566505
Suchbegriffe:
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
Tuerdrueckerlochteil
Tür-Schnalle
Drückerlochteil D 410 - auf Rosette, VK: 9 mm, FS, Alu silber eloxiert

Weitere Informationen:
Modell:
D-410 FS
Material:
Aluminium
Geprüft nach Norm:
EN 1906, DIN 18273, EN 179
Klasse nach EN 1906:
4
Oberfläche:
silber eloxiert
Marke:
Eco
Vierkantstift:
9 mm
Rosette:
33 x 70 x 13 mm
Rosette/Langschild:
Rosette
Ausführung:
verdeckt geschraubt, Unterkonstruktion: Stahl
Farbgruppe:
Grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,63*
€ 66,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,33*
€ 65,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,26*
€ 63,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,23*
€ 60,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,84*
€ 60,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.