| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-102279517 Herst.-Nr.: PLAF-8111-18 EAN/GTIN: 7612231029250 |
| |
|
| | |
| Fingerschutz/Abdeckprofil FSA 8100, 1755 x 18 x 19 mm, Aluminium silber eloxiert- Abdeckprofil für gefälzte Türen
- Positionierhilfe, Schnellmontage mit Anreisshilfe
- unsichtbare Clip-Verbindung
- integrierte Verstellmöglichkeit
- für neue und bestehende Holz-, Kunststoff-, Metall- und Glastüren geeignet
- an Feuerschutz-, Flucht-, handbetätigten- und automatik Türen einsetzbar
- für alle Banddurchmesser geeignet
- einfache und Zerstörungsfreie Demontage
- geprüfte Qualität
Lieferumfang: inkl. 7 Stück U-Clip und Universalschrauben Weitere Informationen: | | Type: | FSA 8100 U18-C | Länge: | 1755 mm | Material: | Aluminium silber eloxiert | Verwendung: | zur Sicherung der Bandseite an der Nebenschließkante | Ausführung: | Abdeckprofil mit Clip, für 2 Teile (Selbstzuschnitt) | Breite: | 18 mm | Höhe: | 19 mm | Marke: | Planet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fingerschutz rollo, Abdeckprofil FSA8100, FSA 8100, Fingerschutz FSA 8100 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 25,23* | € 33,53* | | | | Lager 3145 | | | | | | € 5,90* | ab € 44,22* | € 57,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|