Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSB Rahmentürdrücker 09 1015 Hochhaltefeder B ovale Rosette silber


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu FSB Rahmentürdrücker 09 1015 Hochhaltefeder B ovale Rosette silber
Produktbild zu FSB Rahmentürdrücker 09 1015 Hochhaltefeder B ovale Rosette silber
Skizze zu FSB Rahmentürdrücker 09 1015 Hochhaltefeder B ovale Rosette silber
LOGO zu FSB Rahmentürdrücker 09 1015 Hochhaltefeder B ovale Rosette silber
Artikel-Nr.:
     3145-102280353
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730869118
Suchbegriffe:
Rahmendrücker
Rahmentürdrücker
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
FSB Rahmentürdrücker 09 1015 Hochhaltefeder B ovale Rosette silber

gerade, auf ovaler Rosette

  • fest drehbar
  • verdeckt geschraubt


Hinweis: GT besteht aus 1 Lochteil und 1 Adapter-Rosette für Rahmentür

Weitere Informationen:
Geprüft nach Norm:
EN 1906
Rosette/Langschild:
Rosette
Richtung:
universal
Modell:
09 1015
Klasse nach EN 1906:
4
Material:
Aluminium
Rosette:
32,5 x 70 x 14 mm
Befestigungszubehör:
2 x Senkschrauben M5 x 25 mm, 2 x Flachkopf-Einnietmutter
Oberfläche:
silber eloxiert
Marke:
FSB
Vierkantstift:
8 (separat zu bestellen) mm
Ausführung:
mit Hochhaltefeder, Hochhaltefunktion B
Schraublochabstand:
50 mm
Prüfung Feuerschutz:
nein
Farbgruppe:
Grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 44,85*
€ 53,37
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 44,22*
€ 52,62
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 42,40*
€ 50,46
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 40,96*
€ 48,74
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 40,44*
€ 48,12
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 33,67*
€ 40,07
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0171757000000105
ab € 4,20*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 07 0846 42801 0105
ab € 41,86*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 73 3249 00010 0105
ab € 51,83*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0115 00822 5700
ab € 5,54*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0525 02905 5700
ab € 4,88*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0525 02906 5700
ab € 4,87*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0525 02805 5700
ab € 4,77*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0525 02806 5700
ab € 4,77*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0525 02807 5700
ab € 4,77*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0525 02808 5700
ab € 4,76*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0525 02809 5700
ab € 4,77*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0525 02907 5700
ab € 4,89*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 07 0802 12853 0105
ab € 24,00*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 07 0802 22801 0105
ab € 25,10*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 07 0846 22801 0105
ab € 27,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.