Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSB Rahmentürdrücker 09 1070 Hochhaltefeder B Aluminium silber eloxiert


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu FSB Rahmentürdrücker 09 1070 Hochhaltefeder B Aluminium silber eloxiert
Produktbild zu FSB Rahmentürdrücker 09 1070 Hochhaltefeder B Aluminium silber eloxiert
Skizze zu FSB Rahmentürdrücker 09 1070 Hochhaltefeder B Aluminium silber eloxiert
LOGO zu FSB Rahmentürdrücker 09 1070 Hochhaltefeder B Aluminium silber eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-102280568
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730870091
Suchbegriffe:
Rahmendrücker
Rahmentürdrücker
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
FSB Rahmentürdrücker 09 1070 Hochhaltefeder B Aluminium silber eloxiert

gerade, auf ovaler Rosette

  • fest drehbar
  • verdeckt geschraubt


Hinweis: GT besteht aus 1 Lochteil und 1 Adapter-Rosette für Rahmentür

Weitere Informationen:
Oberfläche:
silber eloxiert
Rosette:
32,5 x 70 x 14 mm
Rosette/Langschild:
Rosette
Klasse nach EN 1906:
4
Befestigungszubehör:
2 x Senkschrauben M5 x 25 mm, 2 x Flachkopf-Einnietmutter
Ausführung:
mit Hochhaltefeder, Hochhaltefunktion B
Marke:
FSB
Vierkantstift:
8 (separat zu bestellen) mm
Richtung:
universal
Geprüft nach Norm:
EN 1906
Modell:
09 1070
Material:
Aluminium
Schraublochabstand:
50 mm
Prüfung Feuerschutz:
nein
Farbgruppe:
Grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 56,29*
€ 66,99
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 55,91*
€ 66,53
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 53,60*
€ 63,78
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 51,62*
€ 61,43
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 51,10*
€ 60,81
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 42,56*
€ 50,65
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0171757000000105
ab € 4,19*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 07 0846 42801 0105
ab € 41,89*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 73 3249 00010 0105
ab € 51,79*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0115 00822 5700
ab € 5,53*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0525 02905 5700
ab € 4,88*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0525 02906 5700
ab € 4,88*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0525 02805 5700
ab € 4,77*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0525 02806 5700
ab € 4,77*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0525 02807 5700
ab € 4,77*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0525 02808 5700
ab € 4,77*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0525 02809 5700
ab € 4,77*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0525 02907 5700
ab € 4,88*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 07 0802 12853 0105
ab € 23,94*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 07 0802 22801 0105
ab € 25,16*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 07 0846 22801 0105
ab € 27,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.