Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSB Rahmentürdrücker 09 1070 Hochhaltefeder B Edelstahl matt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu FSB Rahmentürdrücker 09 1070 Hochhaltefeder B Edelstahl matt
Produktbild zu FSB Rahmentürdrücker 09 1070 Hochhaltefeder B Edelstahl matt
Skizze zu FSB Rahmentürdrücker 09 1070 Hochhaltefeder B Edelstahl matt
LOGO zu FSB Rahmentürdrücker 09 1070 Hochhaltefeder B Edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     3145-102280569
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730870107
Suchbegriffe:
Rahmendrücker
Rahmentürdrücker
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
FSB Rahmentürdrücker 09 1070 Hochhaltefeder B Edelstahl matt

gerade, auf ovaler Rosette

  • fest drehbar
  • verdeckt geschraubt


Hinweis: GT besteht aus 1 Lochteil und 1 Adapter-Rosette für Rahmentür

Weitere Informationen:
Rosette:
32,5 x 70 x 14 mm
Oberfläche:
matt
Ausführung:
mit Hochhaltefeder, Hochhaltefunktion B
Modell:
09 1070
Material:
Edelstahl
Klasse nach EN 1906:
4
Vierkantstift:
8 (separat zu bestellen) mm
Rosette/Langschild:
Rosette
Marke:
FSB
Richtung:
universal
Geprüft nach Norm:
EN 1906
Befestigungszubehör:
2 x Senkschrauben M5 x 25 mm, 2 x Flachkopf-Einnietmutter
Schraublochabstand:
50 mm
Prüfung Feuerschutz:
nein
Farbgruppe:
Grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,86*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 90,32*
€ 107,48
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 88,05*
€ 104,78
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 84,95*
€ 101,09
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 84,05*
€ 100,02
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 69,86*
€ 83,13
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0115 00822 5700
ab € 5,53*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0525 02905 5700
ab € 4,88*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0525 02906 5700
ab € 4,88*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0525 02805 5700
ab € 4,77*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0525 02806 5700
ab € 4,77*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0525 02807 5700
ab € 4,77*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0525 02808 5700
ab € 4,77*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0525 02809 5700
ab € 4,77*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0525 02907 5700
ab € 4,88*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 07 0802 12853 6204
ab € 46,14*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 07 0802 22801 6204
ab € 45,54*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 07 0846 22801 6204
ab € 51,97*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 07 0854 22801 6204
ab € 83,05*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 07 0846 12853 6204
ab € 52,27*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 73 3249 00010 6204
ab € 48,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.