Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSB Feuerschutz Standflügelgarnitur 79 1016 AGL DIN BL, schwarz matt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu FSB Feuerschutz Standflügelgarnitur 79 1016 AGL DIN BL, schwarz matt
Produktbild zu FSB Feuerschutz Standflügelgarnitur 79 1016 AGL DIN BL, schwarz matt
Skizze zu FSB Feuerschutz Standflügelgarnitur 79 1016 AGL DIN BL, schwarz matt
Skizze zu FSB Feuerschutz Standflügelgarnitur 79 1016 AGL DIN BL, schwarz matt
Symbol zu FSB Feuerschutz Standflügelgarnitur 79 1016 AGL DIN BL, schwarz matt
Symbol zu FSB Feuerschutz Standflügelgarnitur 79 1016 AGL DIN BL, schwarz matt
Symbol zu FSB Feuerschutz Standflügelgarnitur 79 1016 AGL DIN BL, schwarz matt
LOGO zu FSB Feuerschutz Standflügelgarnitur 79 1016 AGL DIN BL, schwarz matt
Artikel-Nr.:
     3145-102281279
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730912166
Suchbegriffe:
Feuerschutz-Garnitur
Feuerschutzgarnitur
FSB Feuerschutz Standflügelgarnitur 79 1016 AGL DIN BL, schwarz matt

Hinweis: Für Feuerschutzbeschläge nach ÖNORM B3859 sowie DIN 18273 ist es vorgeschrieben komplette Garnituren zu verarbeiten. Nur wenn alle Einzelteile eines Herstellers aufeinander abgestimmt sind, erfüllen diese die Norm und sind durch das Überwachungsinstitut zertifiziert.

Weitere Informationen:
Rosette:
ø 55 x 7 mm
Rosette/Langschild:
Rosette
Vierkant:
9 mm
Objekt/Feuerschutz:
Objekt & Feuerschutz
Verwendung für:
Standflügel
Prüfung Feuerschutz:
DIN 18273
Ausführung:
Drücker und Rosette lose, FSB AGL® Ausgleichslager, ohne Hochhaltefeder zur senkrechten Montage
Stütznocken:
ø 9 x 6 mm
Klasse nach EN 1906:
4
Modell:
79 1016
Befestigungszubehör:
separat zu bestellen
Türstärke:
wahlweise mm
Stilrichtung:
Behördenform
Geprüft nach Norm:
EN 179
Material:
Aluminium
Lochung:
BL
Marke:
FSB
Oberfläche:
schwarz matt
Farbgruppe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: FSBBaukastenBroschüre, Farbtrend, Trendfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,07*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 108,68*
€ 129,33
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 107,66*
€ 128,12
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 102,76*
€ 122,28
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 101,06*
€ 120,26
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 85,07*
€ 101,23
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 04 0498 08501 6204
ab € 8,75*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0562 00901 0000
ab € 5,38*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0562 00902 0000
ab € 5,38*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0562 00903 0000
ab € 5,38*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0562 00904 0000
ab € 5,38*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0562 00905 0000
ab € 9,39*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0562 00906 0000
ab € 5,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.