Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Fenstertechnik
>
Fenstergriff
>
Artikel
FSB Fenstergriff 34 1005 ovale Rosette, Edelstahl matt
Menge:
Satz
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-102281434
Hersteller:
FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
SET
EAN/GTIN:
9002730996326
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriff edelstahl fsb
fenstergriffe edelstahl
fenstergriffe fsb
FSB Fenstergriff 34 1005 ovale Rosette, Edelstahl matt
verdeckt geschraubt
Befestigungsschraube vor Kopf gebohrt
Weitere Informationen:
Richtung:
universal
Rasterung:
90 °
Sperre:
-
Rosette:
32,5 x 70 x 10 mm
Befestigungszubehör:
Schrauben M5 separat zu bestellen
Schraublochabstand:
43 mm
Oberfläche:
matt
Modell:
34 1005
Ausführung:
ovale Rosette
Stütznocken:
ø 10 x 5 mm
Vierkantstift:
7 x 24 - 38 mm
Material:
Edelstahl
sperrbar:
Nein
Höhe:
59 mm
Marke:
FSB
Länge:
116 mm
... >
Fenstergriffe FSB
>
Fenstergriffe ovale Rosette ASL
>
Fenstergriff 34 1005
Weitere Suchbegriffe:
FSBBaukastenBroschüre
,
Fensterdrücker
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 62,43*
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 80,87*
€ 96,24
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 79,30*
€ 94,37
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 75,38*
€ 89,70
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 74,42*
€ 88,56
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 62,43*
€ 74,29
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FSB Ausgleichshülse Stütznocken 10 auf 12 mm, Kunststoff schwarz
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0431 03400 8000
ab € 0,80*
Zubehör
FSB Stiftverlängerung für Fenstergriffe mit 7 mm Vierkantstift, Stahl verzinkt
FSB Franz Schneider Brakel
0 03 0450 09007 5700
ab € 3,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen