Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMAKABA Türschließer TS 93 B, EN 2-5, Flügelbreite -1250 mm, schwarz RAL 9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
schwarz
schwarz
Skizze zu DORMAKABA Türschließer TS 93 B, EN 2-5, Flügelbreite -1250 mm, schwarz RAL 9005
Symbol zu DORMAKABA Türschließer TS 93 B, EN 2-5, Flügelbreite -1250 mm, schwarz RAL 9005
LOGO zu DORMAKABA Türschließer TS 93 B, EN 2-5, Flügelbreite -1250 mm, schwarz RAL 9005
Artikel-Nr.:
     3145-102281529
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     43020019
EAN/GTIN:
     4021226318119
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
türschließer dormakaba
DORMAKABA Türschließer TS 93 B, EN 2-5, Flügelbreite -1250 mm, schwarz RAL 9005

ohne Gleitschiene
Gleitschienen-Türschließer nach EN 1154, mit CE-Kennzeichnung,
im Contur Design, mit stark abfallendem Öffnungsmoment.
Schließgeschwindigkeit, Endschlag, hydraulisch kontrollierte
Öffnungsdämpfung sowie Schließverzögerung über
Ventil komfortabel von vorne einstellbar.
Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem.
DIN-L und DIN-R verwendbar.

Hinweis:
Die Verwendung der mechanischen Feststellung an Feuer- und Rauchschutztüren ist nicht zulässig.

Weitere Informationen:
Flügelbreite bis:
1250 mm
Farbe:
schwarz (RAL 9005)
Type:
TS 93 B, EN 2-5
Öffnungsdämpfung:
J
Ausführung:
ohne Gleitschiene
Marke:
Dormakaba
Schließverzögerung:
J
Größe EN:
2-5
Montageart:
Türblattmontage Bandseite, Kopfmontage Bandgegenseite
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 222,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,57*
€ 324,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,04*
€ 321,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,90*
€ 310,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,61*
€ 298,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,67*
€ 264,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.