Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMAKABA Türschließer TS 98 XEA, EN 1-6, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
schwarz
schwarz
Anwendungsbild zu DORMAKABA Türschließer TS 98 XEA, EN 1-6, schwarz
LOGO zu DORMAKABA Türschließer TS 98 XEA, EN 1-6, schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-102281579
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     44110119
EAN/GTIN:
     4048442638678
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
türschließer dormakaba
DORMAKABA Türschließer TS 98 XEA, EN 1-6, schwarz

ohne Gleitschiene
Gleitschienen-Türschließer nach DIN EN 1154, mit CE-Kennzeichnung, im XEA Design,
mit stark abfallendem Öffnungsmoment für leichtes Türöffnen gemäß DIN SPEC 1104 und ÖNORM B1600.
Montagearten: Normalmontage Band- und Bandgegenseite, Kopfmontage Band- und Bandgegenseite.
Schließgeschwindigkeit, 2. Schließbereich 15°–0°, Endschlag (SoftFlow), hydraulisch kontrollierte Öffnungsdämpfung sowie Schließverzögerung über Ventil komfortabel von vorne einstellbar.
Schließkraft EN 1–6 per Akkuschrauber von vorne einstellbar.

Weitere Informationen:
Größe EN:
1-6
Farbe:
schwarz (RAL 9005)
Type:
TS 98 XEA, EN 1-6
Ausführung:
ohne Gleitschiene
Montageart:
für alle vier Montagearten
Flügelbreite bis:
1400 mm
Schließverzögerung:
J
Öffnungsdämpfung:
J
Marke:
Dormakaba
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, türschließer schwarz, Dorma
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 240,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,19*
€ 348,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,43*
€ 345,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,31*
€ 331,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,56*
€ 319,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,65*
€ 286,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
dormakaba
57010019
ab € 40,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.