Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEZE Türschließer TS 2000 NV, EN 2-4, Gestänge ohne Feststellung, silber


Menge:  Satz  
Produktinformationen
ohne Feststellung
ohne Feststellung
Skizze zu GEZE Türschließer TS 2000 NV, EN 2-4, Gestänge ohne Feststellung, silber
Skizze zu GEZE Türschließer TS 2000 NV, EN 2-4, Gestänge ohne Feststellung, silber
Skizze zu GEZE Türschließer TS 2000 NV, EN 2-4, Gestänge ohne Feststellung, silber
Skizze zu GEZE Türschließer TS 2000 NV, EN 2-4, Gestänge ohne Feststellung, silber
Skizze zu GEZE Türschließer TS 2000 NV, EN 2-4, Gestänge ohne Feststellung, silber
Symbol zu GEZE Türschließer TS 2000 NV, EN 2-4, Gestänge ohne Feststellung, silber
LOGO zu GEZE Türschließer TS 2000 NV, EN 2-4, Gestänge ohne Feststellung, silber
Artikel-Nr.:
     3145-102282011
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730988246
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
geze türschließer silber
GEZE Türschließer TS 2000 NV, EN 2-4, Gestänge ohne Feststellung, silber

  • Schließkraft stufenlos einstellbar EN 2-4
  • Endschlag und Schließgeschwindigkeit einstellbar
  • für Feuer- und Rauchschutztüren (mit Montageplatte)
(mit Feststellung für Brandschutztüren nicht geeignet)

Weitere Informationen:
Schließverzögerung:
N
Type:
TS 2000 V
Farbe:
silber
Marke:
Geze
Flügelbreite bis:
1100 mm
Ausführung:
ohne Feststellung
Montageart:
Türblattmontage Bandseite, Kopfmontage Bandgegenseite
Größe EN:
EN 2-4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,08*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 138,57*
€ 164,90
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 136,93*
€ 162,95
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 131,01*
€ 155,90
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 126,85*
€ 150,95
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 110,08*
€ 131,00
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
126234
ab € 3,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.