Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEZE Türschließer TS 3000 V, 1-flg. Gleitschiene, silber


Menge:  Satz  
Produktinformationen
silber
silber
Skizze zu GEZE Türschließer TS 3000 V, 1-flg. Gleitschiene, silber
Skizze zu GEZE Türschließer TS 3000 V, 1-flg. Gleitschiene, silber
Skizze zu GEZE Türschließer TS 3000 V, 1-flg. Gleitschiene, silber
Symbol zu GEZE Türschließer TS 3000 V, 1-flg. Gleitschiene, silber
LOGO zu GEZE Türschließer TS 3000 V, 1-flg. Gleitschiene, silber
Artikel-Nr.:
     3145-102282920
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730547610
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
geze türschließer silber
GEZE Türschließer TS 3000 V, 1-flg. Gleitschiene, silber

mit Gleitschiene
1-flügelig

Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Feststellung
Farbe:
silber
Flügelanzahl:
1
Flügelbreite bis:
1100 mm
Größe EN:
1-4
Montageart:
Türblattmontage Bandseite, Kopfmontage Band- u. Bandgegenseite
Öffnungsdämpfung:
N
Type:
TS 3000 V, EN 1-4
Marke:
Geze
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer geze, obentürschließer, GEZE, GEZE TS 3000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 154,38*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 192,88*
€ 229,53
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 189,24*
€ 225,20
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 183,58*
€ 218,46
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 175,66*
€ 209,04
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 154,38*
€ 183,71
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
014835
ab € 44,53*
Zubehör
GEZE
011230
ab € 3,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.