Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEZE Türschließer TS 5000, 1-flg. Gleitschiene, weiß RAL 9016


Menge:  Satz  
Produktinformationen
weiß (RAL 9016)
weiß (RAL 9016)
Skizze zu GEZE Türschließer TS 5000, 1-flg. Gleitschiene, weiß RAL 9016
Skizze zu GEZE Türschließer TS 5000, 1-flg. Gleitschiene, weiß RAL 9016
Skizze zu GEZE Türschließer TS 5000, 1-flg. Gleitschiene, weiß RAL 9016
Symbol zu GEZE Türschließer TS 5000, 1-flg. Gleitschiene, weiß RAL 9016
LOGO zu GEZE Türschließer TS 5000, 1-flg. Gleitschiene, weiß RAL 9016
Artikel-Nr.:
     3145-102282924
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730547641
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
türschließer weiß geze
GEZE Türschließer TS 5000, 1-flg. Gleitschiene, weiß RAL 9016

mit Gleitschiene
1-flügelig

Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Feststellung
Farbe:
weiß (RAL 9016)
Flügelanzahl:
1
Flügelbreite bis:
1400 mm
Größe EN:
2-6
Montageart:
Türblattmontage Bandseite, Kopfmontage Bandgegenseite
Öffnungsdämpfung:
J
Type:
TS 5000, EN 2-6
Marke:
Geze
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer geze, obentürschließer, Geze TS5000, geze TS 5000, geze5000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 237,98*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 288,35*
€ 343,14
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 285,51*
€ 339,76
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 273,75*
€ 325,76
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 264,36*
€ 314,59
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 237,98*
€ 283,20
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.