Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türfeststeller 1226 Hub 120 mm, 35 x 357 mm, Aluminium silber lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Türfeststeller 1226 Hub 120 mm, 35 x 357 mm, Aluminium silber lackiert
Produktbild zu Türfeststeller 1226 Hub 120 mm, 35 x 357 mm, Aluminium silber lackiert
Skizze zu Türfeststeller 1226 Hub 120 mm, 35 x 357 mm, Aluminium silber lackiert
LOGO zu Türfeststeller 1226 Hub 120 mm, 35 x 357 mm, Aluminium silber lackiert
Artikel-Nr.:
     3145-102283290
Hersteller:
     KWS
Herst.-Nr.:
     122602
EAN/GTIN:
     4041518135620
Suchbegriffe:
Türfeststeller
woelm türfeststeller
türfeststeller
türfeststeller 40kg
Türfeststeller 1226 Hub 120 mm, 35 x 357 mm, Aluminium silber lackiert

Die Tür kann in jedem Öffnungswinkel festgestellt werden. Dazu wird der Tretbolzen so weit heruntergedrückt, bis der Stopfen sich auf dem Boden festgepresst hat. Zur Freigabe der Tür genügt ein leichter Druck auf die Sperrplatte. Eine serienmäßig montierte Konterfeder erhöht den Anpressdruck auf dem Boden. Der Abstand von Unterkante der Tür bis Stopfen soll 5 - 10 mm betragen.

Gummi schwarz

Weitere Informationen:
Breite:
35 mm
Höhe:
357 mm
Hub:
120 mm
Material:
Aluminium silber lackiert
Marke:
KWS
Flügelgewicht bis:
40 kg
Ausführung:
Metallteile/Hebel Stahl verzinkt
Type:
1226
Weitere Suchbegriffe: Bodentreter 120 mm Hub, Torfeststeller, trittfeststeller
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
€ 5,99*
ab € 46,69*
€ 59,08*
2 Tage
20
€ 4,99*
ab € 46,54*
€ 59,15*
1 Tag
14
€ 5,59*
ab € 46,74*
€ 59,55*
5 Tage
24
€ 5,99*
ab € 45,59*
€ 59,83*
Lager 3145
33
€ 5,90*
ab € 76,50*
€ 94,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,44*
€ 112,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,36*
€ 106,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,84*
€ 102,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,55*
€ 98,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 80,15*
€ 95,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 76,50*
€ 91,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Woelm
1222.02
ab € 24,90*
Ähnlich
Woelm
1222.71
ab € 30,20*
Ähnlich
Woelm
1224.02
ab € 35,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.